画像準備中

SKカラー SL-66Mリーフグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16815709 品番92219
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。
ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。

仕様【オーブン】不可 材質A-PET リーフグリーン 寸法(Φ×mm)直径66×H9 レンジ不可
注意
※オーブン及び電子レンジのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする