cotta シルパン(584×385)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16818981 品番93749
参考基準価格(税別)¥2,757 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

業務用フレンチサイズのシルパットです。つるっとした表面です。
【お手入れ方法】
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。

材質シリコン・グラスファイバー 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)584×385(縁幅20) 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよく水気を拭き取ってからご使用ください。
※商品の性質上、グレーの枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする