cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta クラフト グラシンケース 52×30(250枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16820591
品番
94195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥513
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
茶色耐油紙
寸法(mm)
52×30
レンジ
可
耐熱温度(℃)
220以下