cotta
ティファニー クグロフ型(6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16821598
品番
94564
参考基準価格(税別)
¥1,497
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一度に6個焼くことの出来るクグロフ型です。
スチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。
仕様
【オーブン】可
材質
カーボンスチールにシリコン加工
寸法(mm)
260×180×H30
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
230
食器洗浄機
可
注意
※空焼き、直火は避けオーブンでご使用下さい。(電子レンジはご使用頂けません。)
※コーヒー、お茶類等のタンニンを含むと鉄イオンとタンニンが反応し、生地に黒い斑点が付着する場合があります。
※長時間水気にさらしたままにすると、錆びることもありますのでご注意下さい。