cotta
NOVACART パウンドケーキ型 65×165
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(125個)
注文コード
16823418
品番
94892
参考基準価格(税別)
¥7,375
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙(シリコンコーティング)
寸法(mm)
底寸65×165×H45
レンジ
可
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。