画像準備中

ND-50 FCL2(38H) ラインブラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100個) 注文コード16825850 品番95427
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。
生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。

仕様【オーブン】焼成可 材質耐油紙+両面PET 容量(mL)86 寸法(Φ×mm)直径62.4×H38(底径49)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする