cotta くっつきハロウィンクッキー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16828546 品番96088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥612

cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
ハロウィンのキャラクター達がくっつきあっている可愛いデザインです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ABS樹脂 規格4個セット レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする