cotta 海クッキー型(ジンベイザメ・ニシキアナゴ・タツノオトシゴ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16830506 品番97193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥911

cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。
海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。
専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。
【お手入れ方法】
ばらして洗うことが可能です。
プッシュ部分とバネはセットにしたまま乾くまで保管してください。

仕様【オーブン】不可 材質ABS 規格3個セット 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 電子レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする