ノンスティック シフォンケーキ型 24cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16830610 品番97204
参考基準価格(税別)¥5,299 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したシフォンケーキ型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。

仕様【オーブン】可 材質アルミ、フッ素樹脂 ブラック 容量(mL)2600 内寸(mm)直径240×H82 寸法(Φ×mm)直径258×H84 レンジ不可 耐熱温度(℃)260 食器洗浄機
注意
※金だわしなどの荒いもので洗わないでください。
※食材が焦げ付いた場合、水につけ置き柔らかくなったらスポンジと洗剤で洗い流してください。
※火傷には十分お気をつけください。
※熱い状態で水につけると変形の恐れがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする