練り切り型 花(へら付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16831581 品番97480
参考基準価格(税別)¥3,163 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

お好みの色付けをしたあん生地を型に詰めて抜くだけで、見た目も美しい練りきりを簡単に作れます。
ごはんやすし飯を詰めれば、一口サイズの好みの形が作れます。
料理研究家の千葉真知子先生による「ご自宅で簡単に作れるレシピブック」付。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×70×H38、へら:約71×101×3 レンジ不可 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする