cotta うさぎパン 1斤型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16831721 品番97506
参考基準価格(税別)¥2,565 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

cottaオリジナルのうさぎの形の焼き型です。
チョコクリームで顔を描いたり、鼻をつけたりすれば、簡単にかわいくアレンジして楽しめます。
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
※使用前には空焼きを十分行って、表面の油と汚れを完全に取り除いて水拭きなどしてください。
空焼きをした型は、油膜を残す為に使用後は拭くだけで大丈夫です。
汚れが付いた場合は軽く洗い、水分を完全に拭き取ってください。
特に縁巻部に水分がのこりやすいためつけ置き洗いは避けてください。
【空焼きの手順】
使用する前によく水洗いする。
型に何も塗らず、170℃で30分間焼く。表面の汚れを拭き取る。
粗熱が取れたら温かいうちにショートニングまたはスプレーオイルを薄く塗り、220度で20分間焼く。
これを2回繰り返します。空焼きにより色が付きますが問題はございません。

仕様【ガスコンロ】不可 材質スチール・アルミメッキ 寸法(mm)150×150×H95 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※商品の仕様上、蓋と本体の接触部分に、スリ傷が入ります。予めご了承下さい。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※サビが出たらその部分をこすり落とし、うすく食用油を塗って保管してください。
※ご使用前の空焼きを十分に行ってください。
※表面の油・汚れを完全に取り除いてから、水拭きなどでご使用準備を整えてご使用ください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする