パボデコアー 300×175mm リーブス2 15P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16839807 品番98871
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。
冷凍から焼成まで使用可能です。
モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。
安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。
生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。
ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。
【お手入れ方法】
水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。
柔らかいもので優しく洗浄してください。
硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。
洗浄後は良く乾かして保存してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 グレー 容量(mL)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
注意
※ガス台や電気コンロなど直火ではご使用いただけません。
※オーブントースターなど熱源が近すぎると、焦げたり発火する場合があります。
※ナイフなど鋭利なものを使用しないでください。
※外箱のヘコミなど、使用に支障が無い破損はご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする