cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 折り畳みスクエア紙型 12cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16842020
品番
99286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
耐水・耐油紙を使用した折りたたみ式の紙製スクエア型です。
ちぎりパンや、焼き菓子の型としてお使いください。
仕様
【オーブン】可
材質
耐水・耐油紙
寸法(mm)
120×120×H40
耐熱温度(℃)
250
注意
※折りたたみ型の構造上、四隅に小さな穴が開いております。
※液体生地は流れ出る可能性がございますので、ご使用はお控えください。
※原紙の耐熱温度は250度ですが、中に入れる生地の油分や焼成時間により多少異なりますので、目安としてお考えください。