cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート HSF233 ミニラッジオ(6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16846317
品番
99789
参考基準価格(税別)
¥6,295
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
独特の放射状のテクスチャーのおかげで、洗練された印象的な装飾が得られます。
準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
直径67×H33(一個当たり)
容量(mL)
一個あたり85
規格
6個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60