cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート HSF292 モザイコ(9個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16846387
品番
99796
参考基準価格(税別)
¥6,295
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ケーキと単品の両方を表現できる型に、強い感情的な影響を与える幾何学的なモチーフ。
セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
容量(mL)
一個あたり105
規格
9個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60