CLQF20-5D-B ロック付薄形シリンダ (CLQF~) SMC 16863953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CLQF~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
5
注文コード
16863953
品番
CLQF20-5D-B
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする