CLQF32-100DC-B ロック付薄形シリンダ (CLQF~) SMC 16863987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CLQF~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
100
注文コード
16863987
品番
CLQF32-100DC-B
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする