※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
GX242溝入れチップ CF5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-4354
802-4310
802-4317
802-4322
802-4343
802-4344
802-4354
802-4355
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16894888
品番
GX24-2F300N02-CF5 WSM33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4354
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF5ブレーカー