※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX243溝入れチップ GD3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16895001 品番 GX24-3E400N04-GD3 WSM43S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-4379 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーGD3ブレーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする