※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16935025
品番
ADGX10T3PER-F56 WXM15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
410-8766
適合本体
F4042R
適合被削材種
P
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
F56