※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16935041 品番 ADGX1606PER-F56 WXM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番410-8730 適合本体F2010/F4042 適合被削材種P チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーF56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする