※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16938306
品番
ADMT180712R-D56 WSP45G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
409-3738
適合本体
F4042/F4338
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
D56