※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16947239 品番 DCMT070204-FP4 WPP20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
トラスコ品番608-7491 穴径(Φmm)2.8 切刃長さ(mm)7.75 加工仕上げ加工 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状55°菱形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする