※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 丸駒ポジチップ WPP10G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16989659
品番
RCMT1204M0-HU6 WPP10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
608-5951
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
12
加工
重切削
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
円形
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12