※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 正方形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009575
品番
SNMG120408-MK5 WKK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
トラスコ品番
802-5312
材質
コーティング超硬
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.7
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiCN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
正方形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7