ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 正方形ネガチップ WAM30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009609
品番
SNMG120408-NR4 WAM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-8789
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
NR4ブレーカー