※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 正方形ネガチップ WPP10G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17023295
品番
SNMG120404-FP5 WPP10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
408-7340
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.7
加工
仕上げ加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
正方形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7