リングパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17076526 品番 RP-4285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
乳白色 材質66ナイロン 寸法H(mm)8.0 規格UL規格 難燃性グレード 寸法W(mm)14.5 寸法W1(mm)9.0 寸法W2(mm)4.0 寸法W3(mm)8.3
関連資料:RPカタログ.pdf(0.25MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする