Aqurex(アクレックス)サンディング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 17101832 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

塗膜の肉持ち性・研磨性を重視。
肉持ち性・導管への流れ込み性に優れ、研磨を容易にすることで表面を平滑にし、上塗をした後の仕上りを向上させます。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

主な用途インテリア木部全般 使用場所屋内用 用途インテリア木部全般 タイプ水系塗料 危険物の類別非危険物 特性研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安80〜100mL/m2 乾燥時間2時間/20℃以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする