ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17112299 品番 F5138.B22.050.Z03.34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
肩削り加工および輪郭加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番117-0849 材質スチール 刃数3 首下長(mm)55 切削径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする