曜日別特売
MBA-180M-L モータベース NBK(鍋屋バイテック会社) 17161533

MBA-180M-L モータベース NBK(鍋屋バイテック会社) 17161533
MBA-180M-L モータベース NBK(鍋屋バイテック会社) 17161533

モータベース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード17161533品番MBA-180M-L
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。

質量(kg)7.9寸法F(mm)241寸法S(mm)43寸法E(mm)279寸法X(mm)80寸法K(mm)M16寸法FD(mm)M12寸法BM(mm)477寸法BN(mm)420寸法BG(mm)28寸法BE(mm)280寸法BF(mm)370寸法BH(mm)55寸法BZ(mm)4×Φ16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17161402
2023-10-17
用途: ベルトのテンション張り
有限会社まるもり山下製造業

購入し早速取り付けました
調整の段階で引っ張りネジでテンションは張れますが調整ネジで思うようにモーター傾き調整できません
調整ネジ側も同じように引っ張られてしまいます
調整ネジで”押し”が出来るといいのですが・・・

対象商品 : 17161402
2016-09-04
用途: 新規モーター設置作業

商品については こんなもんでしょう 三菱純正ほうが使い勝手がいいような・・・  
モノタロウ 翌日に届いたためしがない 急ぎは違うところを利用します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする