曜日別特売
KW-55 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170554

※ミラー側

KW-55 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170554
KW-55 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170554

サイクルミラー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17170554品番KW-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット

ブラックタイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 後方確認するため
その他業種

鏡そのものが少し小さい。フラットなガラスよりもワイドなガラスの方が、後方の情報が多くなるので、ワイドにしたかった。

対象商品 : 17170554
2024-07-15
用途: 自転車の後方確認

鏡面が大きく、平面鏡なので見やすい。鏡の角度を
を上下左右に微調整出来るのもありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 17170554
2024-08-22
用途: 自転車の運転
建設業・工事業

少し短い、右後方の確認に使用していますが、腕の像が半分以上を占めています。
体をずらして、後方を確認しています。5cm長くしてもらえれば、良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 17170554
2022-05-18
用途: サイクリング
カットスタジオ オムサービス業

このミラーをハンドルに着けると完璧に固定されます。ミラー(かがみ)部分の調整も自転車に乗ってる時にミラー動き不具合も無いです。バイクのミラーと同じ感覚です。

対象商品 : 17170554
2020-03-29
用途: 自転車安全対策
サービス業

やはり自転車にもバックミラーは必要です。ハンドルのポン付けでき、後方確認がしやすくなりました。ハンドルには、しっかりと固定できました。造りもしっかりしています。ただ、道路交通法による規定が自転車はどこまでかわかりませんが、アームがもう少し長い方が、後部を確認する際、腕がじゃまにならずよく見えるようになると思います。右側用しかでていませんが、左側用もあると便利では。

1が参考にしています
対象商品 : 17170554
2019-08-30
用途: 自転車用

取付も簡単で視界も良好です。良い商品だと思います。

対象商品 : 17170554
2021-04-04
用途: ママチャリに使用
その他業種

アームの長さはほどよく後方確認もしやすいですが、鏡の精度が悪く歪みがひどいです。
また、振動により鏡の方向がかわりやすいです。

対象商品 : 17170554
2019-04-03
用途: 電動自転車のハンドル(右側)に使用
その他業種

自分の体に隠れる事無く後方が見え充分に使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする