スポーク SBステンレス

(66件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(72本) 寸法(mm)#13×249 注文コード17172986 品番13×249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法など136種類から選べます 他の種類を見る
材質SB(スポーク)、真鍮(ニップル) 寸法(mm)#13×249
注意
♯13に関しましては絞りを入れて♯14のニップルを使用しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17173354
2024-09-19
用途:
自転車のリム組作業
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

BSアルベルト27内装5段のリアのリム組に使いました。全スポーク交換しました
元のスポークサイズは#12ー291ミリのようでしたが、コスパのよい#13にしました。若干不安な感じが否めないですが、充分な強度が保たれいると思います。
リム自体もステンレスなので、もちろんスポークもステンレスにしました。
アルベルトはフレームがアルミ素材とうたってますが、肉厚のフレームなので車重が重く、取り回しが微妙ですが、通学仕様車としては、総合的にパフォーマンスが良過ぎるシティ車なので、大事に使い、交換できるところは交換し、メンテナンスをしていれば、余裕で20年そこそこは使用できるプレミアムシティ車だと思います。
アルベルトをお持ちの世帯様は、大切に使っていただきたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
17173616
2023-07-11
用途:
自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど良い数量で購入でき安易にホイール作れます。ステンレスでしっかりごっついホイールができました。

1人が参考にしています
対象商品:
17173388
2022-07-17
用途:
スポーク チェンジ
運輸・通信業

とてもしっかりして頑丈です。長さの種類もあってとてもたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36809035
2022-01-29
用途:
さすがメーカー品ですね。
三宝物産株式会社 様 (建設業・工事業)

思った通りに組めて十分満足のいく仕上がりでした。バッチリ組めました。

2人が参考にしています
対象商品:
17173704
2021-04-24
用途:
折れた分の補充交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いホイールでスポーク折れたので補充用として購入。多分そのうちもう何本か折れそうなので多いけど72本入りのパッケージにしておいた。今のところ特に問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
36808992
2020-09-05
用途:
自転車の修理

内装四段ギアが故障したため内装三段に改装するために使用。これまでのスポークの寸法が合わないため交換。モノタロウでは色々な寸法のものが用意されているので、最適と思われるものを購入しました。微細な調整は、ねじ山でできるので無事交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
17173652
2020-05-01
用途:
MTBのスポーク張り替え

9年前のMTBのスポークがさびて、乗るのが怖い状態になってきたので、全部張り替えることにしました。ステンレスは少し重いのが難点ですが、さびにくく、ピカピカで気持ちいいです。ただ、素人のスポークの手組みは大変ですね。ディスクブレーキのディスクを外したり、リアスプロケットを外したり、結構大変でした。ただ、どこにも行けないGWの時間を有効に使うことができました。

2人が参考にしています
対象商品:
36809026
2019-11-24
用途:
自組みホイールに

社用自転車のメンテナンス用に使用します。 最近新型車両を導入したものの、これまで使用してきた年代物の自転車(80年代日本製)のしっかりとした出来の良さをあらためて痛感し、修理して使い続けることに全員が納得したので順次整備しています。 面白いのは、各自、従前の自転車に愛着があるようで、結局、新型車両がお蔵入りしてしまっている状況です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする