※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
注文コード
17184776
品番
BOXTH-21015
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134.0×86.0×149.6
保護等級
IP67
端子台
有
取込口
無
レール取付
不可