※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力、PNP出力 注文コード17184880 品番C32P-GT1VR
参考基準価格(税別)¥43,960 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様・極数など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力、PNP出力 質量(g)約340 電圧(V)I/Oユニット:DC20.4〜26.4(リップル率5%以内) 接続方式外部:7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 応答時間(OFF→ON)(m):0.5s以下、(ON→OFF)(m):1.5s以下(抵抗負荷) 絶縁方式フォトカプラ絶縁 電流(mA)I/Oユニット:65以下(DC24V、全点ON時) 最大負荷電流(mA)約100/1点3.2A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 使用電圧範囲(V)DC10.2〜26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)最大:1.0 10ms以下 入出力点数出力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプ制御系:CC-Link 絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 出力形式ソースタイプ サージキラーなし 耐電圧(V)DC外部端子一括- アース間AC5001分間 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる 漏洩電流(mA)OFF時:0.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする