※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入・出力混合、NPN出力
注文コード
17184889
品番
C16XD-GT1VR
参考基準価格(税別)
¥45,430
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・極数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入・出力混合、NPN出力
質量(g)
約340
電流(A)
ON:3以上
電圧(V)
I/Oユニット:DC20.4〜26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、ON:15以上
定格入力電圧(V)
DC24
応答時間
(OFF→ON):0.2ms以下(DC24V時)、(OFF→ON)(m):0.5s以下、(ON→OFF):0.2ms以下(DC24V時)、(ON→OFF)(m):1.5s以下(抵抗負荷)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
電流(mA)
I/Oユニット:60以下(DC24V、全点ON時)、OFF:0.5以下
最大負荷電流(mA)
約500/1点3.6A/1コモン(全点ON時225mA/1点)
定格負荷電圧(V)
DC24
接続端子
スプリングロック(プッシュイン端子台)
使用電圧範囲(V)
DC19.2〜26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)
最大:1.0 10ms以下
入出力点数
入出力混合16/16点
コモン仕様
32点1コモン
ネットワークタイプ
制御系:CC-Link
入力形式
シンクタイプ
絶縁抵抗
DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
定格入力電流(mA)
約5
出力形式
シンクタイプ
サージキラー
なし
耐電圧(V)
DC外部端子一括- アース間AC500 1分間
占有局数
1局32点割付(16点使用)
ノイズ耐量
DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下
入力抵抗(kΩ)
約4.7