豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 麺台・のし台・こま板
味づくり自分流 麺道具 紫檀こま板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17207767
品番
A-1453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬く、木目の美しい紫檀を枕と歪み止めに使用。
タイプ
手無
材質
紫檀、桐
サイズ
大
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×300
板厚(mm)
6
枕高(mm)
20