豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 麺台・のし台・こま板
味づくり自分流 麺道具 こま板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17207846
品番
A-1210
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
タイプ
手付
材質
ブナ、スプルース
サイズ
小
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×195
板厚(mm)
6
枕高(mm)
23