豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 麺台・のし台・こま板
味づくり自分流 麺道具 こま板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17207864
品番
A-1017
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
タイプ
手付
材質
ブナ、スプルース
サイズ
大
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×310
板厚(mm)
6
枕高(mm)
25