曜日別特売
SA-N25-13 防雨型 熱中症環境チェックモニター30 温度計付看板 三愛 17283571

防雨型 熱中症環境チェックモニター30 温度計付看板

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード17283571品番SA-N25-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計がわかりやすく表示された看板です。
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨使用(JIS3級防雨型)で屋外の使用も可能

用途熱中症対策用、付属品看板、温湿度計仕様四角穴アキ材質アルミ複合板厚さ(mm)3縦(mm)450横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする