三愛
防雨型 熱中症環境チェックモニター30 温度計付看板
文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計がわかりやすく表示された看板です。
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨使用(JIS3級防雨型)で屋外の使用も可能
用途
熱中症対策用、
仕様
四角穴アキ
付属品
看板、温湿度計
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
縦(mm)
450
横(mm)
600
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17283571
SA-N25-13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください