※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2036内径溝カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344726
品番
F2036.5.16.090.016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
内径溝加工用。
トラスコ品番
803-5297
材質
スチール
刃数
【CICT】1
適合チップ
P20200
シャンク
16
首下長(mm)
【LH】42
寸法SB(mm)
1.1/1.3/1.6
切削径(Φmm)
【DC】16
RoHS指令(10物質対応)
対応