※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2036内径溝カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344751
品番
F2036.5.32.140.040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
用途
内径溝加工用。
トラスコ品番
803-5299
材質
スチール
刃数
【CICT】4
適合チップ
P20200
シャンク
32
首下長(mm)
【LH】80
寸法SB(mm)
2.15/2.65/3.15
切削径(Φmm)
【DC】40
RoHS指令(10物質対応)
対応