※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2339倣い加工用カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17345101 品番 F2339.T45.050.Z02.40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様【インサート数】2 トラスコ品番803-6046 材質スチール 刃数【CICT】2 シャンクT45 首下長(mm)60 寸法R(mm)25 切削径(Φmm)【DC】50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする