※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2339倣い加工用カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17345171
品番
F2339.W32.030.Z02.24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ボールノーズカッターです。
用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様
【インサート数】2
トラスコ品番
803-6054
材質
スチール
刃数
【CICT】2
シャンク径(Φmm)
【DMM】32
首下長(mm)
50
寸法R(mm)
15
切削径(Φmm)
【DC】30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
125