※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17346178
品番
F4138.B16.040.Z03.33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ポーキュパインカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6487
材質
スチール
刃数
【CICT】3
シャンク
B16
首下長(mm)
55
切削径(Φmm)
【DC】40
RoHS指令(10物質対応)
対応