※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17350859
品番
CNMG120404-MS3 WSM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
トラスコ品番
412-5195
切刃長さ(mm)
12.896
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
穴径d1(Φmm)
5.16
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【AN】0
内接円IC(mm)
12.7