トレードワン
トレードワンの 冷房用品
トレードワンの 小型扇風機
トレードワンの 携帯用扇風機
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17496495
品番
30809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品
注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)
材質
ABS樹脂、シリコン 他
寸法(mm)
50×110×233
色
グレー
入力
DC5V/1A
連続使用時間
ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分
タンク容量(mL)
20
充電時間(時間)
2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池/1200
注意
※ファンの連続使用時間はミストと併用すると短くなります。
※ミストの連続使用時間は1回の注水でタンクが空になるまでの時間であり、バッテリー残量によるものではございません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17496495
30809
17496486
30810
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付
トレードワン
1個
¥
1,480
税込
¥
1,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)