縦型CDプレーヤー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17506801 品番 WVC-S001G
参考基準価格(税別)¥11,181 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Bluetooth送受信対応CDプレーヤー - ワイヤレスで広がる自由な音楽体験
Bluetooth送受信機能を搭載したCDプレーヤーが、あなたの音楽ライフをより自由に、より快適にアップグレード!高音質なCDサウンドを、ワイヤレスで好きなデバイスに届けます。
CDだけでなく多様な音源に対応
CD再生だけでなく、Bluetooth接続やMicroSDカード入力にも対応。お気に入りの音楽をどこからでも簡単に再生できます。
お部屋のインテリアとしても最適な お洒落なデザイン
シンプルで高級感のあるデザイン。室内のインテリアとしても◎。洗練されたフォルムが、お部屋をモダンな雰囲気に演出してくれます。大切なCDをホコリやキズから守りながら、プレーヤーのデザインを損なわない透明カバー。美しいクリア素材で、ディスクのラベルや動きをそのまま楽しめます。あなたの毎日にすてきな音楽と上質なデザインを。
使い方いろいろ!さまざまなシーンで大活躍!
普段使いや語学学習、ホームパーティーなどご家庭でのご使用はもちろんのこと カフェやレストラン、レッスンやイベントなどさまざまなシーンでご活用いただけます。
ギフトに選ばれるCDプレーヤー
特別な日に、音楽と光の贈り物。大切な人に届けたい、音楽の感動。大切な方へのプレゼントとしてもお勧めです。

適合TFカード:対応可能な容量1GB-128GB グレー 質量(g)500 電源入力:USB Type-C DC5V/2A 寸法(cm)ディスク:12または8 ディスクCD/CD-R/CD-RW 本体サイズ(mm)144×96×185 対応フォーマットTFカード対応オーディオ:MP3/FLAC/WMA/WAV、CD-DA/MP3/WMA タイマータイマーオフ:0分 → 60分 → 90分 → OFF RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする