※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17508806 品番VTL-5MD-1P
参考基準価格(税別)¥554 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。
2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。

形状1段 取付方式C型20mmレール 全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm) 定格絶縁電圧(V)AC DC300 端子間ピッチ(mm)10 構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2)0.5〜2 取付ピッチP(mm)50 定格通電電流(A)15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9〜10 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする